Eriks
MAKITA

MAKITA Meuleuse angulaire GA9030RF01 2400W - 230mm

  • ERIKS:12156819
  • Fabricant:088381607483
Image 1
Ajouter à la liste

239,00 €/ Unitéhors TVA

289,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Absorption de puissance nominale
2400 W
Rotation en ralenti
6600 rpm
Diamètre de disque max.
230 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Poids d'appareil
6.5 kg
Longueur de câble
2.5 m