89,00 €/ Unitéhors TVA
107,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Absorption de puissance nominale | 720 W |
Rotation en ralenti | 11000 rpm |
Diamètre de disque max. | 125 mm |
Interrupteur mort | Non |
Porte-outil | M 14 |
Poids d'appareil | 1.8 kg |
Longueur de câble | 2 m |