209,00 €/ Unitéhors TVA
252,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Absorption de puissance nominale | 1450 W |
Rotation en ralenti | 10000 rpm |
Diamètre de disque max. | 125 mm |
Interrupteur mort | Non |
Porte-outil | M 14 |
Poids d'appareil | 3 kg |
Longueur de câble | 2.5 m |