Eriks
MAKITA

MAKITA Meuleuse angulaire 2600W - 230mm

  • ERIKS:12156820
  • Fabricant:088381607490
Image 1
Caractéristiques spéciales
Meuleuse d'angle extrêmement puissante avec démarrage progressif pour un travail confortable dans des conditions extrêmes.
L'ancrage avec revêtement breveté en zigzag et les bobines enduites de poudre protègent le moteur contre les dommages causés par le sable.
Sécurité accrue grâce à la protection électronique contre le redémarrage, qui empêche le redémarrage accidentel suite à une panne de courant.
Les dentures hélicoïdales fraisées garantissent une transmission de puissance constante, un fonctionnement silencieux et une excellente durée de vie des transmissions.
Le système à labyrinthe protège totalement les roulements contre la poussière et le sable.
La durée de vie de la transmission et la sécurité de l'utilisateur sont garanties par le limiteur de couple. Celui-ci arrête la transmission en cas de blocage soudain du disque.
Roulements solides sur les deux axes de la machine et carter à étanchéité améliorée pour une durée de vie maximale sans entretien.
Désactivation automatique des balais de carbone pour protéger le collecteur.
Poignée arrière pivotante avec revêtement en caoutchouc et poignée latérale antivibrations pour plus de confort.
Bride intérieure montée sur roulement pour un remplacement rapide et facile de la meule.
Balais de carbone faciles d'accès pour une inspection régulière plus facile en cas d'utilisation quotidienne intense.

Livraison standard
Capot de protection standard conforme à la norme EN60745
Poignée antivibrations
Bride intérieure de qualité
Contre-écrou
Clé à came

Spécifications techniques
Absorption de puissance nominale (P1) : 2 600 watts
Puissance de sortie nominale (P2) : 1 800 watts
Puissance de sortie maximale : 4 900 watts
Vitesse de rotation maximale à vide : 6 600 tr/min
Filetage de la tige : M 14
Diamètre des lamelles : 230 mm
Diamètre du trou d'axe : 22,23 mm
Longueur de câble : 2,5 m
Protection contre le redémarrage
Niveau de vibration triax. (ah) : 6,0 m/s²
Facteur d'incertitude de vibration (K) : 1,5 m/s²
Niveau sonore (LWA) : 101 dB(A)
Pression acoustique (LpA) : 90 dB(A)
Facteur d'incertitude sonore (K) : 3 dB(A)
Dimensions (L x l x H) : 503 x 250 x 140 mm
Poids sans le câble (EPTA 01/2003) : 6,9 kg
Ajouter à la liste

249,00 €/ Unitéhors TVA

301,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Absorption de puissance nominale
2600 W
Rotation en ralenti
6600 rpm
Diamètre de disque max.
230 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Poids d'appareil
6.9 kg
Longueur de câble
2.5 m