739,00 €/ Unitéhors TVA
894,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Absorption de puissance nominale | 1100 W |
Énergie par coup max. | 8 J |
Nombre d'impacts max. | 2900 |
Rotation en ralenti | 250 - 500 rpm |
Porte-outil | SDS max |
Diamètre de perçage béton avec foret marteau | 40 mm |
Diamètre de perçage béton avec couronne | 105 mm |
Poids d'appareil | 6.8 kg |
Longueur de câble | 4 m |