225,00 €/ Unitéhors TVA
272,25 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Énergie par coup max. | 2 J |
Porte-outil | SDS-plus |
Rotation en ralenti | 0 - 1100 rpm |
Nombre d'impacts max. | 4000 |
Tension nominale | 18 V |
Diamètre de perçage béton | 20 mm |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Diamètre de perçage bois | 26 mm |
Poids avec accu | 1.7 kg |