Eriks
MAKITA

MAKITA Boulonneuse sur accu 3/4" DTW1001RTJ 18V 2x5Ah

  • ERIKS:12967355
  • Fabricant:088381803380
Image 1
Avantages d'utilisation
Boulonneuse brushless à batteries puissante, idéale pour les travaux de montage ou de démontage lourds (boulons standards jusqu'à M30).
Brushless motor: robuste, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de batterie.
Machine relativement légère et maniable atteignant un couple de serrage élevé (1050 Nm).
Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique solide.
Maîtrise excellente du vissage grâce à l'interrupteur à variateur et au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
Dosage facile de la force de frappe grâce aux trois vitesses de rotation pré sélectionnables.
Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine.
Le carter et le bout arrière de la machine sont caoutchoutés afin d'éviter les dégâts quand on dépose la machine.
Poignée ergonomique s’amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
Eclairage double LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
Témoins luminieux indiquant la capacite restante de la batterie.
Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de vérouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.
Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes et aux contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.
Le chargeur performant détermine une trajectoire de charge individuelle en fonction de la condition de la batterie, assurant la pleine charge (5.0Ah) en 45 minutes seulement.

Accessoires standard
2x Batterie Li-ion
Chargeur rapide
Coffret
Clip de ceinture
Protection accu

Caractéristiques techniques
Type de batterie: Li-ion
Tension accu nominale: 18 V
Accus compris: 2 x 5,0Ah
Régime à vide: 0 - 900 t.p.m.
Régime à vide: 20 - 1000 t.p.m.
Régime à vide: 30 - 1800 t.p.m.
Cadence de chocs: 0 - 1800 min-1
Cadence de chocs: 20 - 2000 min-1
Cadence de chocs: 30 - 2200 min-1
Couple de serrage max.: 1050 Nm
Capacité boulon standard: M 30
Capacité boulon HR: M 24
Emmanchem douilles carré: 3/4 "
Rotation gauche et droite
Dimensions (Lo x La x H): 229 x 91 x 272 mm
Poids net: 3,4 kg
Ajouter à la liste

645,00 €/ Unitéhors TVA

780,45 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
LXT
Type
Impact Wrench