149,00 €/ Unitéhors TVA
180,29 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Série | LXT |
Type | Impact Wrench |
Couple de rotation max. | 190 Nm |
Régime | 0 to 2300 rpm |
Nombre d'impacts max. | 3000 |
Rotation en ralenti | 0 to 2300 rpm |
Taille de boulon | 8 to 16 mm |
Porte-outil | 1/2" carré extérieur |
Bruit de service | 94 |
Feature EF017821_MSK | 1.5 m/s² |
Tension nominale | 18 V |
Poids avec accu | 1.1 kg |
Poids | 1.17 kg |
Nombre d'accus fournis | 0 |
Nombre d'impacts | 3000 |
Approprié pour diamètre de vis de/à | de 8 jusqu'à 16 mm |
Feature EFI02842_NU | 190 Nm |
Feature EF017858_MSK | 8.5 m/s² |
Feature EF017859_MSK | 1.5 m/s² |
Longueur | 176 mm |
Largeur | 79 mm |
Hauteur | 237 mm |