Eriks
MAKITA

MAKITA Boulonneuse à choc DTW300ZJ 18V sans batterie/chargeur, avec Mbox

  • ERIKS:14064948
  • Fabricant:088381898027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,00 €/ Unitéhors TVA

313,39 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
LXT
Type
Impact Wrench
Couple de rotation max.
330 Nm
Avec clapet d'isolement
Oui
Régime
0 to 3200 rpm
Nombre d'impacts max.
4000
Rotation en ralenti
0 to 3200 rpm
Taille de boulon
10 to 20 mm
Porte-outil
1/2" carré extérieur
Bruit de service
97
Feature EF017821_MSK
1.5 m/s²
Tension nominale
18 V
Poids sans bloc de batterie
1.17 kg
Poids avec accu
1.8 kg
Poids
1.17 kg
Nombre d'accus fournis
0
Nombre d'impacts
4000
Approprié pour diamètre de vis de/à
de 10 jusqu'à 16 mm
Feature EFI02842_NU
330 Nm
Feature EF017858_MSK
12.5 m/s²
Feature EF017859_MSK
1.5 m/s²
Longueur
144 mm
Largeur
81 mm
Hauteur
246 mm