Eriks
MAKITA

MAKITA Boulonneuse 18V sans batt./chargeur

  • ERIKS:12992922
  • Fabricant:088381803403
Image 1
Caractéristiques spéciales
Puissante visseuse sans fil et sans balais pour des travaux de montage difficiles (vis standard à vis M30).
Ce moteur à commande électronique, sans balais et sans entretien, offre un couple plus élevé, maintient la pleine puissance en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et produit plus de résultats avec la même capacité de batterie.
La batterie pratique et relativement légère offre un couple non négligeable de 1 000 Nm.
Mécanisme de percussion en acier trempé logé dans un boîtier métallique solide.
Contrôle parfait du vissage grâce à l'interrupteur Vario et au frein moteur électrique, qui arrête immédiatement la machine dès que l'interrupteur est relâché.
Force d'impact excellente et réglable grâce aux trois vitesses de rotation.
Suspension de batterie à ressort pour une meilleure résistance aux vibrations de la machine.
Le revêtement en caoutchouc du carter du moteur et de l'arrière du boîtier de la machine protège contre d'éventuels dommages à l'arrêt de la machine.
Poignée ergonomique effilée vers le bas avec rembourrage doux et confortable.
Double LED intégrée pour un travail confortable dans les zones mal éclairées.
Affichage du niveau de batterie restant à l'aide d'un signal lumineux.
Livrée dans un coffret de rangement solide et empilable en ABS doté de nervures de renforcement et d'un système de verrouillage permettant de lier plusieurs coffres.
Cette version de base est disponible sans batterie et sans chargeur, mais peut être utilisée avec presque toutes les autres batteries LXT Li-ion 18 V. Cela vous permet d'étendre votre ensemble de machines Makita à moindre coût.

Livraison standard
Coffret de rangement MAKPAC III
Crochet de transport

Spécifications techniques
Propriété chimiques des batteries : Li-Ion
Tension nominale des batteries : 18 V
Nombre de batteries fournies : 0
Vitesse de rotation à vide : 10 - 900 tr/min
Vitesse de rotation à vide : 20 - 1 000 tr/min
Vitesse de rotation à vide : 30 - 1 800 tr/min
Fréquence de course 1. Vitesse : 0 - 1 800 tr/min
Fréquence de course 2. Vitesse : 0 - 2 000 tr/min
Fréquence de course maximale : 2 200 tr/min
Couple maximal (connexion dure) : 1 000 Nm
Capacité des vis standard : M 30
Capacité des vis solides : M 24
Raccord à capuchon carré : 1/2"
Rotation vers la gauche et vers la droite
Dimensions (L x l x H) : 229 x 91 x 272 mm
Poids net : 3,0 kg
Ajouter à la liste

395,00 €/ Unitéhors TVA

477,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
LXT
Type
Impact Wrench
Couple de rotation max.
1000 Nm
Régime
0 to 1800 rpm
Nombre d'impacts max.
2200
Rotation en ralenti
0 to 1800 rpm
Taille de boulon
12 to 30 mm
Porte-outil
1/2" carré extérieur
Bruit de service
97
Feature EF017821_MSK
1.5 m/s²
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
3 kg
Nombre d'accus fournis
0
Nombre d'impacts
2200
Approprié pour diamètre de vis de/à
de 10 jusqu'à 24 mm
Feature EFI02842_NU
1200 Nm
Feature EF017858_MSK
18 m/s²
Feature EF017859_MSK
1.5 m/s²
Longueur
229 mm
Largeur
91 mm
Hauteur
289 mm