Caractéristiques spéciales
Puissante visseuse sans fil et sans balais pour des travaux de montage difficiles (vis standard à vis M30).
Ce moteur à commande électronique, sans balais et sans entretien, offre un couple plus élevé, maintient la pleine puissance en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et produit plus de résultats avec la même capacité de batterie.
La batterie pratique et relativement légère offre un couple non négligeable de 1 000 Nm.
Mécanisme de percussion en acier trempé logé dans un boîtier métallique solide.
Contrôle parfait du vissage grâce à l'interrupteur Vario et au frein moteur électrique, qui arrête immédiatement la machine dès que l'interrupteur est relâché.
Force d'impact excellente et réglable grâce aux trois vitesses de rotation.
Suspension de batterie à ressort pour une meilleure résistance aux vibrations de la machine.
Le revêtement en caoutchouc du carter du moteur et de l'arrière du boîtier de la machine protège contre d'éventuels dommages à l'arrêt de la machine.
Poignée ergonomique effilée vers le bas avec rembourrage doux et confortable.
Double LED intégrée pour un travail confortable dans les zones mal éclairées.
Affichage du niveau de batterie restant à l'aide d'un signal lumineux.
Livrée dans un coffret de rangement solide et empilable en ABS doté de nervures de renforcement et d'un système de verrouillage permettant de lier plusieurs coffres.
Livrée avec deux batteries coulissantes puissantes de 5,0 Ah, une protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges totales, ainsi que des contacts autonettoyants pour une transmission de puissance optimale.
Le chargeur puissant fournit des performances de charge en fonction du niveau de la batterie. 45 minutes suffisent pour charger complètement une batterie de 5,0 Ah.
Livraison standard
Chargeur rapide DC18RC
Coffret de rangement MAKPAC III
2 batteries Li-Ion BL1850B
Capot de protection pour batterie
Crochet de transport
Spécifications techniques
Propriété chimiques des batteries : Li-Ion
Tension nominale des batteries : 18 V
Autonomie des batteries : 5,0 Ah
Nombre de batteries fournies : 2
Vitesse de rotation à vide : 10 - 900 tr/min
Vitesse de rotation à vide : 20 - 1 000 tr/min
Vitesse de rotation à vide : 30 - 1 800 tr/min
Fréquence de course 1. Vitesse : 0 - 1 800 tr/min
Fréquence de course 2. Vitesse : 0 - 2 000 tr/min
Fréquence de course maximale : 2 200 tr/min
Couple maximal (connexion dure) : 1 000 Nm
Capacité des vis standard : M 30
Capacité des vis solides : M 24
Raccord à capuchon carré : 1/2"
Rotation vers la gauche et vers la droite
Dimensions (L x l x H) : 229 x 91 x 272 mm
Poids sans la batterie standard (EPTA 01/2003) : 3,6 kg