Eriks
MAKITA

MAKITA Boulonneuse 1/2" DTW450ZJ 18V sans accu

  • ERIKS:12589235
  • Fabricant:088381673365
Image 1
Caractéristiques spéciales
Visseuse sans fil puissante pour le montage des charges lourdes (vis standard à vis M20).
La batterie pratique et relativement légère offre un couple non négligeable de 440 Nm.
Mécanisme de percussion en acier trempé logé dans un boîtier métallique solide.
Interrupteur à bascule gauche/droite pour faciliter le montage et le démontage.
Suspension de batterie à ressort pour une meilleure résistance aux vibrations de la machine.
Le revêtement en caoutchouc du carter du moteur et de l'arrière du boîtier de la machine protège contre d'éventuels dommages à l'arrêt de la machine.
Poignée ergonomique effilée vers le bas avec rembourrage doux et confortable.
LED intégrée pour un travail confortable dans les zones mal éclairées. Interrupteur de marche/arrêt séparé avec protection contre les décharges totales sur le dos de la poignée.
Livrée dans un coffret de rangement solide et empilable en ABS doté de nervures de renforcement et d'un système de verrouillage permettant de lier plusieurs coffres.
Cette version de base est disponible sans batterie et sans chargeur, mais peut être utilisée avec presque toutes les autres batteries LXT Li-ion 18 V. Cela vous permet d'étendre votre ensemble de machines Makita à moindre coût.

Livraison standard
Coffret de rangement MAKPAC III
Crochet de transport

Spécifications techniques
Propriété chimiques des batteries : Li-Ion
Tension nominale des batteries : 18 V
Nombre de batteries fournies : 0
Vitesse de rotation maximale à vide : 1 600 tr/min
Fréquence de course maximale : 2 200 tr/min
Couple maximal (connexion dure) : 440 Nm
Capacité des vis standard : M 20
Capacité des vis solides : M 16
Raccord à capuchon carré : 1/2"
Rotation vers la gauche et vers la droite
Niveau de vibration triax. (ah) : 19 m/s²
Niveau sonore (LWA) : 105 dB(A)
Pression acoustique (LpA) : 94 dB(A)
Facteur d'incertitude sonore (K) : 3 dB(A)
Dimensions (L x l x H) : 266 x 82 x 290 mm
Poids net : 2,9 kg
Ajouter à la liste

339,00 €/ Unitéhors TVA

410,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
LXT
Type
Impact Wrench