Eriks
MAKITA

MAKITA Aspirateur industriel classe M 1050W

  • ERIKS:12470812
  • Fabricant:088381639200
Image 1
Peut être utilisé pour la poussière de bois (hêtre et frêne), la pierre de quartz et le béton. Certifié par TNO comme aspirateur avec label B, offrant ainsi plus de possibilités. Pourvu d'un nouveau système de nettoyage automatique du filtre : équipé de deux systèmes de filtrage triple composés d'un filtre principal, d'un amortisseur et d'un préfiltre. Équipé d'un capteur de débit. La machine émet un signal acoustique lorsque le débit d'air est réduit en raison d'un filtre obstrué ou de réservoirs/conteneurs pleins. Système de démarrage "automatique" lors de la mise en marche des machines connectées, avec un décalage de quelques secondes. Convient pour les sacs en papier et en plastique. Doté d'un boîtier en acier inoxydable. Aspirateur professionnel pour usage sec et humide.
Système de nettoyage du filtre, filtre à structure double et triple
Déplacement de l'air : 3 500 l/min
Dépression : 220 mbar
Démarrage automatique : oui
Antistatique : oui
Dimensions L x l x h : 552 x 398 x 685 mm
Puissance admissible : 1 050 W
Tension : 230 V
Régulation variable du régime (bouton rotatif) : oui
Longueur du câble : 5,0 m, classe de poussière M
Poids (EPTA) : 16,9 kg
Pression acoustique (LpA) : 72 dB(A)
Pression acoustique (K) : 2,5 dB(A)
Puissance de raccordement max. : 2 400/2 600 W
Cap. poussière : 32 l
Cap. liquide : 27 l
Ajouter à la liste

769,00 €/ Unitéhors TVA

930,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA