Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Série | LXT |
Type | Drill/Screwdriver |
Nombre d'accus fournis | 0 |
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) | de 0 jusqu'à 550 |
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) | de 0 jusqu'à 2100 |
Feature EFI02842_ | 130 |
Feature EFI04605_ | de 1 jusqu'à 12 |
Feature EF017716_MSK | 2.5 m/s² |
Feature EF017717_MSK | 1.5 m/s² |
Feature EF017718_EU570555 | 74 |
Feature EF017720_2N | 3 dB |
Longueur | 178 mm |
Largeur | 81 mm |
Hauteur | 248 mm |
Tension nominale | 18 V |
Couple de rotation max. | 130 Nm |
Poids avec accu | 2.6 kg |
Diamètre de perçage bois | 50 mm |
Vitesse nominale continue | 2100 rpm |
Réglage de couple | 1 to 12 Nm |
Ouverture de mandrin | 1.5 to 13 mm |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Rotation en ralenti | 2100 rpm |