Eriks
MAKITA

MAKITA 12 V Max Boor-/schroefmachine

  • ERIKS:14175452
  • Fabricant:088381872584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

179,00 €/ Unitéhors TVA

216,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
CXT
Type
Drill/Screwdriver
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1ère)
de 0 jusqu'à 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème)
de 0 jusqu'à 1700
Feature EFI02842_
30
Feature EF017716_MSK
2.5 m/s²
Feature EF017717_MSK
1.5 m/s²
Longueur
179 mm
Largeur
66 mm
Hauteur
212 mm
Tension nominale
10.8 V
Ouverture de mandrin
de 0.8 jusqu'à 10 mm
Capacité de l'accu
2 A·h
Couple de rotation max.
30 Nm