Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Série | CXT |
Type | Drill/Screwdriver |
Nombre d'accus fournis | 0 |
Avec chargeur | Non |
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) | de 0 jusqu'à 450 |
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) | de 0 jusqu'à 1500 |
Feature EFI02842_ | 35 |
Feature EF017716_MSK | 2.5 m/s² |
Feature EF017717_MSK | 1.5 m/s² |
Longueur | 154 mm |
Largeur | 66 mm |
Hauteur | 236 mm |
Ouverture de mandrin | de 0.8 jusqu'à 10 mm |
Couple de rotation max. | 35 Nm |
Tension nominale | 10.8 V |