Eriks
LVF

LVF Vannes à opercule Type: 5015 Acier inoxydable/Trim 12 Class 150 Bride 1" (25)

  • ERIKS:14231983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

329,50 €/ Unitéhors TVA

398,70 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
5015
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316L
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 7
Longueur totale
127 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Passage intégral
Non
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matière de la pelle
ASTM A182 F316
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A182 F316L
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-196 °C
Température maximum de service
540 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
Approbations
API 624
DN
1" (25)
A
108 mm
H
205 mm
L
127 mm
M
80 mm
Poids
5.7 kg