427,00 €/ Unitéhors TVA
516,67 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 3841 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 150 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Passage intégral | Oui |
Type de chapeau | A brides |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matière de la pelle | 1.4021 |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | 1.0460 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 bar |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
H | 180 mm |
L | 150 mm |
M | 80 mm |
Poids | 6 kg |