Eriks
LVF

LVF Vannes à opercule Type: 3841 Acier/Acier inoxydable PN40 Bride DN15

  • ERIKS:11813420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

357,00 €/ Unitéhors TVA

431,97 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
3841
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Passage intégral
Oui
Type de chapeau
A brides
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
1.4021
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0460
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
DN
DN15
A
95 mm
H
173 mm
L
130 mm
M
80 mm
Poids
4 kg