115,50 €/ Unitéhors TVA
139,76 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1782 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 600 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T3, Serie 2 |
Longueur totale | 191 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Passage intégral | Non |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 8 |
Matière de la pelle | ASTM A479 410 |
Matière de l'axe | ASTM A479 410 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 100 bar |
Approbations | API 624 |
DN | 3/4" (20) |
A | 118 mm |
H | 205 mm |
L | 191 mm |
M | 80 mm |
Poids | 5.8 kg |