255,00 €/ Unitéhors TVA
308,55 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1781 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Longueur totale | 191 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Passage intégral | Non |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 8 |
Matière de la pelle | ASTM A479 410 |
Matière de l'axe | ASTM A479 410 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 50 bar |
Approbations | API 624 |
DN | 1.1/2" (40) |
A | 156 mm |
H | 270 mm |
L | 191 mm |
M | 140 mm |
Poids | 13.5 kg |