Eriks
LVF

LVF Vannes à opercule Type: 1780 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 1" (25)

  • ERIKS:13614903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à opercule en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.
Ajouter à la liste

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1780
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 7
Longueur totale
127 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Passage intégral
Non
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matière de la pelle
ASTM A479 410
Matière de l'axe
ASTM A479 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
Approbations
API 624
DN
1" (25)
A
108 mm
H
205 mm
L
127 mm
M
80 mm
Poids
5.7 kg