Eriks
LVF

LVF Vannes à opercule Type: 1780 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13614904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à opercule en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.
Ajouter à la liste

211,50 €/ Unitéhors TVA

255,92 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1780
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 7
Longueur totale
165 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Passage intégral
Non
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matière de la pelle
ASTM A479 410
Matière de l'axe
ASTM A479 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
Approbations
API 624
DN
1.1/2" (40)
A
127 mm
H
260 mm
L
165 mm
M
120 mm
Poids
10.6 kg