Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 6015 Acier inoxydable/Trim 12 Soupape fixe Droit Class 150 Bride 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14231993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

671,00 €/ Unitéhors TVA

811,91 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
6015
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316L
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 15
Longueur totale
165 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A182 F316
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A182 F316
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-196 °C
Température maximum de service
540 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
DN
1.1/2" (40)
A
127 mm
H
270 mm
L
165 mm
M
120 mm
Poids
10.8 kg