Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 1772 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 600 Bride 3/4" (20)

  • ERIKS:13614946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne d'arrêt en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 600
Ajouter à la liste

128,50 €/ Unitéhors TVA

155,49 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1772
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 600
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T3, Serie 7
Longueur totale
190.5 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A276 410
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
100 bar
DN
3/4" (20)
A
118 mm
H
168 mm
L
190.5 mm
M
80 mm
Poids
5.3 kg