Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 1771 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 2" (50)

  • ERIKS:14281742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne d'arrêt en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300
Ajouter à la liste

334,50 €/ Unitéhors TVA

404,75 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1771
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 15
Longueur totale
267 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A276 410
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
DN
2" (50)
A
165 mm
H
290 mm
L
267 mm
M
140 mm
Poids
15.4 kg