Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 1771 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13614944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne d'arrêt en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300
Ajouter à la liste

268,50 €/ Unitéhors TVA

324,89 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1771
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 15
Longueur totale
229 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A276 410
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
50 bar
DN
1.1/2" (40)
A
156 mm
H
268 mm
L
229 mm
M
120 mm
Poids
10.6 kg