Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 1770 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 150 Bride 2" (50)

  • ERIKS:14281741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne d'arrêt en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150
Ajouter à la liste

268,50 €/ Unitéhors TVA

324,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1770
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 15
Longueur totale
203 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A276 410
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
DN
2" (50)
A
152.4 mm
H
310 mm
L
203 mm
M
140 mm
Poids
15.5 kg