120,00 €/ Unitéhors TVA
145,20 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1770 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Longueur totale | 127 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 8 |
Matiériau du clapet | ASTM A276 410 |
Matière de l'axe | ASTM A276 410 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint de chapeau | SWG 316/Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |
DN | 1" (25) |
A | 108 mm |
H | 220 mm |
L | 127 mm |
M | 80 mm |
Poids | 5.9 kg |