231,50 €/ Unitéhors TVA
280,12 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1760 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A182 F316L |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | Class 800 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 110 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Trim 12 |
Matiériau du clapet | ASTM A182 F316 |
Matière de l'axe | ASTM A182 F316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | ASTM A182 F316L |
Matière du joint de chapeau | SWG 316/Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -196 °C |
Température maximum de service | 540 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 136 bar |
DN | 1" (25) |
H | 200 mm |
L | 110 mm |
M | 80 mm |
Poids | 3.3 kg |