Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 1760 Acier inoxydable/Trim 12 Soupape fixe Droit Class 800 Taraudé (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13615025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en acier inoxydable forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords filetés NPT, classe 800
Ajouter à la liste

527,50 €/ Unitéhors TVA

638,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1760
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316L
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
155 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A182 F316
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A182 F316L
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-196 °C
Température maximum de service
540 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136 bar
DN
1.1/2" (40)
H
270 mm
L
155 mm
M
120 mm
Poids
7.9 kg