125,00 €/ Unitéhors TVA
151,25 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1806 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 600 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T3, Serie 7 |
Longueur totale | 191 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Joint | Trim 8 |
Matiériau du clapet | ASTM A479 410 |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint du couvercle | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière du ressort | ASTM A479 316 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 100 |
DN | 3/4" (20) |
A | 118 mm |
H | 85 mm |
L | 191 mm |
Poids | 5.3 kg |