Eriks
LVF

LVF Clapet anti-retour Type: 1806 Acier/Trim 8 Disque Avec ressort Droit Class 600 Bride 2" (50)

  • ERIKS:14281750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet antiretour en acier forgé, type piston avec raccord de couvercle à brides et raccords à brides, classe 600.
Ajouter à la liste

331,50 €/ Unitéhors TVA

401,12 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1806
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 600
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T3, Serie 7
Longueur totale
292 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A479 410
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière du ressort
ASTM A479 316
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
100
DN
2" (50)
A
165 mm
H
145 mm
L
292 mm
Poids
19.2 kg