235,00 €/ Unitéhors TVA
284,35 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 1805 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 15 |
Longueur totale | 229 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Joint | Trim 8 |
Matiériau du clapet | ASTM A479 410 |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint du couvercle | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière du ressort | ASTM A479 316 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 426 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 50 |
DN | 1.1/2" (40) |
A | 156 mm |
H | 100 mm |
L | 229 mm |
Poids | 12.5 kg |