Eriks
LVF

LVF Clapet anti-retour Type: 1732 Acier/Trim 8 Disque Avec ressort Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1" (25)

  • ERIKS:13615035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet antiretour en acier forgé, type piston avec raccord de couvercle à brides et extrémités de manchon soudées, classe 800.
Ajouter à la liste

56,60 €/ Unitéhors TVA

68,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1732
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
ASME B16.11
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
110 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A479 410
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière du ressort
ASTM A479 316
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136
DN
1" (25)
H
70 mm
L
110 mm
Poids
2.6 kg