Eriks
LVF

LVF Clapet anti-retour Type: 1722 Acier inoxydable/Trim 12 Disque Avec ressort Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1/2" (15)

  • ERIKS:13615043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet antiretour en acier inoxydable forgé, type piston avec raccord de couvercle à brides et extrémités de manchon soudées, classe 800.
Ajouter à la liste

147,50 €/ Unitéhors TVA

178,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LVF
Type
1722
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316L
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
ASME B16.11
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
80 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A182 F316L
Matière du chapeau
ASTM A182 F316L
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière du ressort
ASTM A182 F316L
Température minimum de service
-196 °C
Température maximum de service
540 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136
DN
1/2" (15)
H
49 mm
L
80 mm
Poids
1.1 kg