1 057,00 €/ Unitéhors TVA
1 278,97 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LVF |
Type | 8030 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A182 F316L |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 15 |
Longueur totale | 267 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Joint | Trim 12 |
Matiériau du clapet | ASTM A182 F316L |
Matière du chapeau | ASTM A182 F316L |
Matière du joint du couvercle | Acier inoxydable 316 SW graphite |
Matière du ressort | ASTM A182 F316L |
Température minimum de service | -196 °C |
Température maximum de service | 540 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 136 |
DN | 2" (50) |
A | 165 mm |
H | 145 mm |
L | 267 mm |
Poids | 19 kg |