Eriks
LUDECKE

LUDECKE Raccord SSG-19 HYDR FT raccord de tuyau 19

  • ERIKS:11160948
Image 1
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LUDECKE
Type
SSG/RK
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Adjustable
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi