Eriks
LUDECKE

LUDECKE Raccord SSC 19 fonte raccord de tuyau 19

  • ERIKS:12399296
Image 1
Ajouter à la liste

29,34 €/ Unitéhors TVA

35,50 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LUDECKE
Type
SSC
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
Air King adjustable
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 41mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi