24,96 €/ Unitéhors TVA
30,20 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LUDECKE |
Type | SSC |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement | Air King adjustable |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | Claw distance 41mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Dentelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |