Eriks
LUDECKE

LUDECKE Raccord SKB 19 fonte raccord de tuyau 19

  • ERIKS:12399267
Image 1
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LUDECKE
Type
SKB
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Rotatable
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi