Eriks
LUDECKE

LUDECKE Raccord SKA 13 fonte raccord de tuyau 13

  • ERIKS:12399288
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LUDECKE
Type
SKA
Code
SKA
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi