20,28 €/ Unitéhors TVA
24,54 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LUDECKE |
Matériau | Acier trempé |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | ACK |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/4" |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |