Eriks
LUDECKE

LUDECKE Raccord Luedecke ACK 34 A acier 3/4 BSP filetage male

  • ERIKS:13357323
Image 1
Ajouter à la liste

18,79 €/ Unitéhors TVA

22,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LUDECKE
Matériau
Acier trempé
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
ACK
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide