Eriks
LUDECKE

LUDECKE Raccord EKI 34V inox taraudé BSP 3/4"

  • ERIKS:11212335
Image 1
Ajouter à la liste

52,52 €/ Unitéhors TVA

63,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LUDECKE
Type
EKI
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
EKI
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
Claw type EK
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide