

24,25 €/ Unitéhors TVA
29,34 €TVA incluse
159 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LUDECKE |
Type | EKA |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | EKA |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | Claw type EK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 42mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |