14,24 €/ Unitéhors TVA
17,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LUDECKE |
Type | UDM |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | UDM |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Bouchon |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | EA USA |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 41mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Bouchon |