Eriks
LUDECKE

LUDECKE Accouplement réglable Mody SSGI 38 fonte BI BSP 3/8"

  • ERIKS:13018394
Image 1
Ajouter à la liste

24,72 €/ Unitéhors TVA

29,91 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LUDECKE
Type
SSGI
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
SSGI
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
Claw type SSGI
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide