Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LOWARA |
Série | DOMO |
Débit maximum | 15500 l/min |
Débit nominal | 15.5 m³/h |
Immersion max. | 5 m |
Avec flotteur | Non |
Tension d'alimentation | 3 x 400V AC |
Fréquence | 50Hz |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2850 rpm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Mesure de raccord | 1.1/2" (40) |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Matériau du carter du pompe | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Classe de protection (Valeur IP) | IPX8 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |