Eriks
LOWARA

LOWARA Pompe submersible Série: DOMO10VX/B GT interrupteur à flotteur tubulaire fan vortex 230V AC 0,75kW

  • ERIKS:13548904
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOWARA
Série
DOMO
Débit maximum
24000 l/min
Débit nominal
24 m³/h
Immersion max.
5 m
Avec flotteur
Oui
Type d'interrupteur
Modèle magnétique
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2850 rpm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Matériau du carter du pompe
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Classe de protection (Valeur IP)
IPX8
Classe d'isoaltion selon IEC
F